ADJ BT40 D70 Adapterek

Cikkszám: 4505983
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája VDI szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4505983
EAN / GTIN 7291075188745
Gyártó száma 4505983
L-szám L24120 1279

Leírás

Leírás:

Gyorscseretartók, tartók átmérője a munkadarab oldalán (DCONWS) 35 mm, szerszámhossz (LPR) 55 mm, szárméret (SS) 40

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 70 mm
  • Legnagyobb külső átmérő 62,5 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 28 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 35 mm
  • M16 csukló retenciós gomb (CRKS) menetméret méret
  • Kötegátmérő (DF) 63 mm
  • Teljes hossz (OAL) 120,4 mm
  • Perem hossza (LPR) 55 mm
  • Szár hossza (LS) 65,4 mm
  • Szárméret (SS) 40

Megfelelő termékek

Tartozékok