PS BT50 45 M24 MAS1 B Pritezni čepi

Št. art.: 4503222
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Pritezni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4503222
EAN/GTIN 7291075137224
Številka proizvajalca 4503222
L-število L24000 441

Opis

Opis:

Zategovalni vijak, premer ohišja (BD) 25 mm, velikost navoja pritrdilnega gumba (CRKS) M24, velikost stebla (SS) 50

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 25 mm
  • Konični kot polovice telesa (BHTA) 45 stopinj
  • Dolžina telesa (LB) 35 mm
  • Velikost navoja gumba za zadrževanje povezave (CRKS) M24
  • Skupna dolžina (OAL) 85 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 50