PS BT50 45 M24 MAS1 B Behúzó gombák

Cikkszám: 4503222
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kúpvonócsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4503222
EAN / GTIN 7291075137224
Gyártó száma 4503222
L-szám L24000 441

Leírás

Leírás:

Meghúzócsavar, testátmérő (BD) 25 mm, csatlakozó rögzítőgomb menetmérete (CRKS) M24, szárméret (SS) 50

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 25 mm
  • Féltest kúpos szöge (BHTA) 45 fok
  • Felépítmény hossza (LB) 35 mm
  • M24 csukló retenciós gomb (CRKS) menetméret méret
  • Teljes hossz (OAL) 85 mm
  • Szárméret (SS) 50