3-armet Industriel aftrækker med kraftforstærkende, selvcentrerende aftrækkerben, op til 300 mm spændevidde, 250 mm spændedybde

Art.-nr.: 45-5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 45-5
EAN/GTIN 4021176815393
Producentnummer 45-5
L-nummer L80010 139
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den håndholdte, 3-armede industrielle aftrækker med kraftforstærkende og selvcentrerende aftrækkerben bruges til aftræk af lejer, tandhjul og skiver i alle almindelige størrelser til håndværk, værksted og industri. Dermed kan enhver komponent fjernes, der sidder på en aksel og er frit tilgængelig udefra. Når spindeltrykket er bygget op, bliver den del, der skal aftrækkes, holdt stadig fastere af de sammenkoblede aftrækkerben. De 3-arms design garanterer en ensartet belastningsfordeling og dermed en særlig sikker fastholdelse på delen, der skal aftrækkes.
  • Selvcentrering af benene ved manuel stramning af spindlen (Autogrip Technology)
  • Sikkert opsætning af spindlen gennem drejelig spindelspids både på glatte overflader og ved centreringer (Switch Technology)

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 275 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 10 13/16
  • Samlet dybde [mm]: 275 mm
  • Samlet dybde [tommer]: 10 13/16
  • Samlet højde [mm]: 380 mm
  • Samlet højde [tommer]: 14 15/16
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 27 mm
  • Gevindlængde [mm]: G 3/4 inch
  • Spændvidde uden for aftræk (max.) [tommer]: 45 mm
  • Spændvidde uden for aftræk (min.) [tommer]: 11 13/16
  • Spændebredde uden for aftræk (max.) [mm]: 1 3/4
  • Spændebredde uden for pull-off (maks.) [mm]: 300 mm
  • Spændedybde udvendig aftrækker [mm]: 250 mm
  • Spændedybde ekstern ekstraktor [tommer]: 9 13/16
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [mm]: 4 mm
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [tommer]: 3/16
  • Bredde af krogbasis (kloens bredde J) [mm]: 28 mm
  • Krogfodbredde (klobredde J) [tommer]: 1 1/8
  • Anvendelig dybde af krogbund (anvendelig kløvedybde O) [mm]: 21 mm
  • Brugbar krogrødedybde (brugbar kløvedybde O) [tommer]: 13/16
  • Samlet krogroddybde (samlet kløredybde H) [mm]: 45 mm
  • Samlet krogroddybde (samlet klodedybde H) [tommer]: 1 3/4
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [mm]: (kloens afstand til basisoverfladen): 18 mm
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [inch]: (kloens afstand til basisoverfladen): 11/16
  • Spændvidde inden for udtræk (min.) [tommer]: 7/8
  • Max. drejningsmoment [Nm]: 200 Nm
  • Max. drejningsmoment [ft lb]: 147.52
  • Max. trækstyrke [kN]: 95 kN
  • Maks. trækkraft [t]: 9,5 t
  • Maks. trækkraft [US t. sh.]: 10.47
  • Vendbare aftrækskroge: nej
  • Hurtig justering tilgængelig: nej
  • Spændebeslag: nej
  • Reservedele til rådighed: Ja
  • Spændvidde uden for udtræk (min. - max.) [mm]: 45 mm - 300 mm
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)