3-ramenski industrijski izvlečni mehanizem s prenosom moči, samocentriranje Noge izvlečnega stroja, širina vpenjanja do 300 mm, globina vpenjanja do 250 mm.

Št. art.: 45-5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 45-5
EAN/GTIN 4021176815393
Številka proizvajalca 45-5
L-število L80010 139
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Priročni 3-ročni industrijski izvlečni stroj s prenosom moči in samocentričnimi izvlečnimi nogami se uporablja za izvlek ležajev, zobnikov in diskov vseh običajnih velikosti v obrti, delavnici in industriji. Uporablja se lahko za odstranjevanje vseh sestavnih delov, ki so nameščeni na gredi in so prosto dostopni od zunaj. Ko se poveča pritisk vretena, povezane vlečne noge še močneje stisnejo izvlečeni del. Zasnova s tremi rokami zagotavlja enakomerno porazdelitev obremenitve in s tem še posebej varen oprijem vlečenega dela.
  • Samocentriranje nog z ročnim zategovanjem vretena (tehnologija Autogrip)
  • Varno pozicioniranje vretena zaradi vrteče se konice vretena na gladkih površinah in pri centriranju (tehnologija Switch)

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 275 mm
  • Celotna širina [palec]: 10 13/16
  • Skupna globina [mm]: 275 mm
  • Skupna globina [palec]: 10 13/16
  • Skupna višina [mm]: 380 mm
  • Skupna višina [palec]: 14 15/16
  • Panoga: Gospodarska vozila, javni organi, kmetijstvo in gozdarstvo, pogonska tehnika, motorna vozila, gradbeništvo, kroglični ležaji, tehnična trgovina, elektrotehnika, industrija, železnica, ladjedelništvo, jeklena konstrukcija
  • Širina po ploskvah šestkotnega vtiča [mm]: 27 mm
  • Velikost navoja: G 3/4 cole
  • Širina vpenjanja za zunanje odstranjevanje kolesa (min.) [mm]: 45 mm
  • Širina vpenjanja zunanja odstranitev kolesa (največ) [palec]: 11 13/16
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (min.) [palec]: 1 3/4
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (max.) [mm]: 300 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [mm]: 250 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [palec]: 9 13/16
  • Debelina osnove kavlja na konici (debelina kremplja K) [mm]: 4 mm
  • Debelina osnove kavlja na konici (debelina klešč K) [palec]: 3/16
  • Širina noge kavlja (širina krempljev J) [mm]: 28 mm
  • Širina nožice kavlja (širina krempljev J) [palec]: 1 1/8
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [mm]: 21 mm
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [palec]: 13/16
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [mm]: 45 mm
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [palec]: 1 3/4
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [mm]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 18 mm
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [palec]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 11/16
  • Razpon notranjega izvleka (min.) [palec]: 7/8
  • maks. Navor [Nm]: 200 Nm
  • maks. Navor [ft lb]: 147,52
  • maks. Natezna sila [kN]: 95kN
  • maks. Natezna sila [t]: 9,5 t
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 10:47
  • Obratni kavlji za izvlečni mehanizem: Ne
  • Na voljo je hitra nastavitev: Ne
  • Nosilec za vpenjanje: Ne
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • Širina vpenjanja zunaj izvleka (min. - max.) [mm]: 45 mm - 300 mm