3-jaw industrial puller with force-amplifying, self-centering jaws, up to 300 mm spread, 250 mm reach

Article no.: 45-5
Price per 1 Piece
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Estimated delivery time: 6-8 weeks
0 pieces in stock

Select article variation and quantity

Price per 1 Piece (incl. VAT)

Availability

Please note the delivery time and limited advice:
We order this item for you directly from the manufacturer, as it is not part of our main range and is therefore not in stock with us. Info

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Identification & Classification

Article number 45-5
EAN / GTIN 4021176815393
Manufacturer number 45-5
L-Number L80010 139
Manufacturer/responsible person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Germany, www.kukko.com

Description

Popis:

  • Šikovný 3-ramenný průmyslový stahovák se samostředícími nohami stahováku s přenosem síly se používá k vytahování ložisek, ozubených kol a kotoučů všech běžných velikostí pro řemeslo, dílnu a průmysl. Lze jej použít k demontáži jakékoli součásti, která je uložena na hřídeli a je volně přístupná zvenčí. Při zvýšení tlaku na vřeteno je vytahovaný díl stále pevněji sevřen připojenými nohami stahováku. Tříramenná konstrukce zaručuje rovnoměrné rozložení zatížení, a tím obzvláště bezpečné uchopení vytahovaného dílu.
  • Samočinné soustředění nohou ručním utažením vřetena (technologie Autogrip).
  • Bezpečné polohování vřetena díky otočnému hrotu vřetena, a to jak na hladkých površích, tak při centrování (technologie Switch).

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 275 mm
  • Celková šířka [palce]: 10 13/16
  • Celková hloubka [mm]: 275 mm
  • Celková hloubka [palec]: 10 13/16
  • Celková výška [mm]: 380 mm
  • Celková výška [palec]: 14 15/16
  • Obor: Užitková vozidla, orgány veřejné správy, zemědělství a lesnictví, pohonná technika, motorová vozidla, stavebnictví, kuličková ložiska, technické řemeslo, elektrotechnika, průmysl, železnice, stavba lodí, ocelové konstrukce.
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 27 mm
  • Velikost závitu: G 3/4 palce
  • Šířka upnutí pro vnější demontáž kola (min.) [mm]: 45 mm
  • Šířka upnutí vnějšího stahování (max.) [palce]: 11 13/16
  • Šířka upnutí vnějšího stažení (min.) [palec]: 1 3/4
  • Šířka upnutí vnějšího stahováku (max.) [mm]: 300 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 250 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 9 13/16
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [mm]: 4 mm
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [palec]: 3/16
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [mm]: 28 mm
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [palec]: 1 1/8
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [mm]: 21 mm
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [palec]: 13/16
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [mm]: 45 mm
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [palec]: 1 3/4
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [mm]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 18 mm
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [palec]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 11/16
  • Rozpětí vnitřního odtahu (min.) [palec]: 7/8
  • max. Krouticí moment [Nm]: 200 Nm
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 147,52
  • max. Tahová síla [kN]: 95 kN
  • max. Tahová síla [t]: 9,5t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 10.47
  • Oboustranné stahovací háky: Ne
  • Možnost rychlého nastavení: Ne
  • Upínací konzola: Ne
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Šířka upnutí mimo odtah (min. - max.) [mm]: 45 mm - 300 mm

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forms

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promotions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart