Extractor industrial cu 3 brațe, cu picioare de extragere autocentrante, supraîncărcate cu energie. picioare de extragere autocentrate, lățime de prindere de până la 300 mm, adâncime de prindere de 250 mm

Cod articol.: 45-5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 45-5
EAN / GTIN 4021176815393
Număr producător 45-5
L-Număr L80010 139
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Extractorul industrial manevrabil, cu 3 brațe, cu picioare de extragere cu transmisie de putere și autocentrare, este utilizat pentru a extrage rulmenți, angrenaje și discuri de toate dimensiunile standard pentru comerț, atelier și industrie. Poate fi utilizat pentru a îndepărta orice componentă care se află pe un arbore și este accesibilă liber din exterior. Atunci când presiunea axului este crescută, piesa care urmează să fie extrasă este prinsă și mai strâns de picioarele de tracțiune interconectate. Designul cu 3 brațe garantează o distribuție uniformă a sarcinii și, prin urmare, o prindere deosebit de sigură a piesei care urmează să fie trasă.
  • Autocentrare a picioarelor prin strângerea manuală a axului (tehnologia Autogrip)
  • Poziționarea sigură a axului datorită vârfului rotativ al axului, atât pe suprafețe netede, cât și la centrare (Switch Technology)

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 275 mm
  • Lățime totală [inch]: 10 13/16
  • Adâncime totală [mm]: 275 mm
  • Adâncime totală [inch]: 10 13/16
  • Înălțimea totală [mm]: 380 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 14 15/16
  • Sectorul: Vehicule comerciale, autorități publice, agricultură și silvicultură, tehnologie de acționare, autovehicule, construcții, rulmenți cu bile, comerț tehnic, inginerie electrică, industrie, căi ferate, construcții navale, construcții metalice
  • Lățime pe flanșe hexagonale [mm]: 27 mm
  • dimensiunea filetului: G 3/4 inch
  • Lățime de strângere extractor exterior (min.) [mm]: 45 mm
  • Lățime de prindere extragere externă (max.) [inch]: 11 13/16
  • Lățime de strângere extragere exterioară (min.) [inch]: 1 3/4
  • Lățime de prindere extractor extern (max.) [mm]: 300 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [mm]: 250 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [inch]: 9 13/16
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [mm]: 4 mm
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [inch]: 3/16
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [mm]: 28 mm
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [inch]: 1 1/8
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabilă (adâncimea ghearei utilizabilă O) [mm]: 21 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil (adâncimea ghearei utilizabilă O) [inch]: 13/16
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [mm]: 45 mm
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [inch]: 1 3/4
  • Grosimea totală a ghearelor (L+1mm) [mm]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 18 mm
  • Grosimea totală a ghearei (L+1mm) [inch]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 11/16
  • Interval de extracție internă (min.) [inch]: 7/8
  • max. Cuplu [Nm]: 200 Nm
  • max. Cuplu [ft lb]: 147,52
  • max. Forța de tracțiune [kN]: 95kN
  • max. Forța de tracțiune [t]: 9,5t
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 10:47:00
  • Cârlige de extragere reversibile: nu
  • Reglare rapidă disponibilă: nu
  • Suport de prindere: nu
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Lățimea exterioară a extractorului (min. - max.) [mm]: 45 mm - 300 mm