Everest 2DE - Forlængelsesstige 2 x 8 Spr.

Art.-nr.: 44834
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Antal traverser 1
Farvetone, sølvfarvet Sølvgrå
Tværbjælkens bredde 0,8 m
Producentbetegnelse Everest 2DE - Schiebeleiter 2 x 8 Spr.
Vangeføring parallel
Udvendig bredde 0,42 m
Antal lederdele 2
Trin, udførelse sprosse
Antal trin pr. stigesektion 8
Trindybde 38 m
Trinafstand 265 mm
Trinbjælkens forbindelse løs / enkelt
Højdeindstillelig ja
Arbejdshøjde ca. 4,6 m
Traverser ja
Standard DIN EN 131
Bæreevne 150 kg
Vægt 9,3 kg
Stigedele, længde 2,42 m
Farve sølvfarvet
Produkttype enkeltstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 44834
EAN/GTIN 4003866448340
Producentnummer 44834
L-nummer L90050 60
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sikker, fleksibel og til store højder med et fremragende pris-ydelsesforhold.
  • Praktisk og præcis højdejustering fra trin til trin i trin på 280 mm.
  • Begge stigeafsnit kan også bruges separat som enkeltstiger.
  • Ydre bredde på den nederste stige: 420 mm.
  • Stabile trekantede trin af ekstruderet profil med vandret trin i brugsposition.
  • Formpassende styringsbeslag af ekstruderet aluminiumsprofil.
  • Udskiftelige plastsko til skridsikker stand.

Egenskab:

  • Arbejdshøjde 4,6 m
  • Max. belastning 150 kg
  • Bredde tværstang 0,8 m
  • Vægt 9,3 kg
  • Stige længde, tilbagetrukket 2,42 m
  • Materiale aluminium
  • Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
  • Løb/trinafstand lodret 265 mm
  • Antal trin 2 × 8
  • Antal trin 8
  • Trin dybde 38 mm
  • Udvendig bredde 420 mm
  • Ydre bredde af nederste stige 420 mm

Bemærk:

Overholder EN 131 professionel.