{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de traverse transversale | 1 | |
| Nuanță, argintiu | Gri argintiu | |
| Lățimea grinzilor transversale | 0,8 m | |
| Denumirea producătorului | Everest 2DE - Schiebeleiter 2 x 8 Spr. | |
| Ghidare traversă | Paralel | |
| Lăţime exterioară | 0,42 m | |
| Numărul de piese conductoare | 2 | |
| Execuţia treptelor | Treaptă | |
| Numărul de stinghii per secțiune de scară | 8 | |
| Adâncime stinghii | 38 m | |
| Distanța dintre singhii | 265 mm | |
| Conexiunea dintre stinghii și traversă | flanșat | |
| Reglabil pe înălţime | da | |
| Înălţime de lucru cca. | 4,6 m | |
| Traverse | ja | |
| Standard | DIN EN 131 | |
| Capacitate portantă | 150 kg | |
| Greutate | 9,3 kg | |
| Lungimea părţilor scării | 2,42 m | |
| Culoarea | argintiu | |
| Tip produs | Scară rezemată |
| Cod articol | 44834 | |
| EAN / GTIN | 4003866448340 | |
| Număr producător | 44834 | |
| L-Număr | L90050 60 | |
| Producător/responsabil | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |