Leírás:
Biztonságos, rugalmas és nagy magasságokhoz kiváló ár-érték arányú.
Kényelmes és pontos magasságállítás lépcsőről lépcsőre 280 mm-es lépésekben.
Mindkét létraszakasz külön-külön is használható szimpla létraként.
Stabil, háromszög alakú, extrudált profilból készült, vízszintes lépcsőfok a használati helyzetben.
Sajtolt alumínium profilból készült, formára illeszkedő vezető szerelvények.
Cserélhető műanyag cipők a csúszásmentes állványhoz.
Jellemző:
Munkamagasság 4,6 m
Terhelés max. 150 kg
Keresztgerenda szélessége 0,8 m
Tömeg 9,3 kg
Létra hossza, behúzva 2,42 m
Anyag alumínium
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 265 mm
A csírák száma 2 × 8
A csírák száma 8
Lépcsőmélység 38 mm
Külső szélesség 420 mm
Az alsó létra külső szélessége 420 mm
Figyelem:
Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.