Everest 2DE - Éch. coulissante, 2x8 éch.

Réf.: 44834
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Nombre de traverses 1
Teinte, argent Gris argenté
Largeur traverses 0,8 m
Référence fabricant Everest 2DE - Schiebeleiter 2 x 8 Spr.
Structure des montants parallèle
Largeur extérieure 0,42 m
Nombre d’éléments 2
Exécution marchepied echelon
Nombre d’échelons par segment 8
Profondeur échelon 38 m
Espacement des échelons 265 mm
Assemblage échelon-montant sertissage
Réglage en hauteur oui
Hauteur de travail env. 4,6 m
Traverses oui
Norme DIN EN 131
Charge admissible 150 kg
Poids 9,3 kg
Longueur éléments 2,42 m
Couleur argent
Type de produit echelles d’appui

Identification et classification

Référence article 44834
EAN / GTIN 4003866448340
Réf. fabricant 44834
Article hors catalogue L90050 60
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Réglage en hauteur aisé et précis d'échelon à échelon dans un quadrillage de 280 mm.
  • Les deux plans de l'échelle sont aussi utilisables séparément en échelle simple.
  • Largeur extérieure du plan d'échelle inférieur 420 mm.
  • Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
  • Ferrures de guidage mécaniques en profilé d'aluminium extrudé.
  • Sabots en plastique interchangeables antidérapants.

Caractéristique(s):

  • Charge max. 150 kg
  • Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
  • Hauteur de travail 4.6 m
  • Largeur extérieure 420 mm
  • Largeur extérieure de l'échelle inférieure 420 mm
  • Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
  • Longueur d'échelle, repliée 2.42 m
  • Matériau Aluminium naturel
  • Nombre d'échelons 2 × 8
  • Nombre d'échelons 8
  • Poids 9.3 kg
  • Poutrelle transversale large 0.8 m
  • Profondeur des marches 38 mm

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »