Pladematerialevogn (uden rør)

Art.-nr.: 4465
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4465
EAN/GTIN 4017976020112
Producentnummer 4465
L-nummer L90080 209
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Monteret

Beskrivelse:

Svejste stålprofiler og stålrør, pulverlakeret, træplatform. 7 justeringsmuligheder for indføringsbeslag. Stangafstand 90 mm, 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, drejelige hjul med bremse, TPE-dæk, nav med sporkuglelejer. Leveres uden beslag.

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 750
  • Effektiv længde (mm): 1600
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 800
  • Højde på læsseflade (mm): 295
  • længde i alt (mm): 1720
  • Samlet bredde (mm): 800
  • Samlet højde (mm): 295
  • Dæk: TPE
  • Hjulstørrelse (mm): 200 x 40