Carro de paneles (sin estribos)

Número de artículo: 4465
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 4465
EAN / GTIN 4017976020112
Número del fabricante 4465
Número L L90080 209
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

montado

Descripción:

Acero perfilado y tubo de acero soldados, con recubrimiento de polvo, plataforma de madera. 7 posibilidades de ajuste para el estribo insertable. Distancia entre barras: 90 mm, 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, ruedas giratorias con freno, neumáticos TPE, bujes con rodamientos rígidos de bolas. Entrega sin estribo.

Característica:

  • Capacidad de carga total (kg): 750
  • Longitud de la superficie útil (mm): 1600
  • Anchura de la superficie útil (mm): 800
  • Altura de la superficie de carga (mm): 295
  • longitud total (mm): 1720
  • Anchura total (mm): 800
  • Altura total (mm): 295
  • Neumáticos: TPE
  • Tamaño de las ruedas (mm): 200 x 40