Carro de paneles (sin estribos)

N.º do artigo: 4465
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Typ Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 4465
EAN/GTIN 4017976020112
Número do fabricante 4465
Número L L90080 209
Fabricante/responsável Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

montado

Descrição:

Acero perfilado y tubo de acero soldados, con recubrimiento de polvo, plataforma de madera. 7 posibilidades de ajuste para el estribo insertable. Distancia entre barras: 90 mm, 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, ruedas giratorias con freno, neumáticos TPE, bujes con rodamientos rígidos de bolas. Entrega sin estribo.

Característica:

  • Capacidad de carga total (kg): 750
  • Longitud de la superficie útil (mm): 1600
  • Anchura de la superficie útil (mm): 800
  • Altura de la superficie de carga (mm): 295
  • longitud total (mm): 1720
  • Anchura total (mm): 800
  • Altura total (mm): 295
  • Neumáticos: TPE
  • Tamaño de las ruedas (mm): 200 x 40

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a