Voziček za plošče (brez stremen)

Št. art.: 4465
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 4465
EAN/GTIN 4017976020112
Številka proizvajalca 4465
L-število L90080 209
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Vgrajeno

Opis:

Varjeno profilno jeklo in cevasto jeklo, prašno lakirano, lesen podest. 7 možnosti nastavitve za vstavne nosilce. Razmik med nosilci 90 mm, 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, vrtljiva kolesa z zavorami, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Dobavljeno brez nosilca.

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 750
  • Dolžina delovne površine (mm): 1600
  • Širina uporabne površine (mm): 800
  • Višina nakladalne površine (mm): 295
  • delovna dolžina (mm): 1720
  • Celotna širina (mm): 800
  • Skupna višina (mm): 295
  • Pnevmatike: TPE
  • Velikost kolesa (mm): 200 × 40