Vozík na desky (bez třmenu)

Artiklové číslo: 4465
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4465
EAN / GTIN 4017976020112
Číslo výrobce 4465
L-číslo L90080 209
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Montáž

Popis:

Svařovaná profilová ocel a ocelové trubky, práškově lakované, dřevěná podesta. Sedm možností nastavení zasouvacích konzolí. Rozteč tyčí 90 mm, 2 otočná a 2 pevná kolečka, otočná kolečka s brzdami, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Dodáváno bez držáků.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 750
  • Efektivní délka povrchu (mm): 1600
  • Efektivní šířka (mm): 800
  • Výška ložné plochy (mm): 295
  • celková délka (mm): 1720
  • Celková šířka (mm): 800
  • Celková výška (mm): 295
  • Pneumatiky: TPE
  • Velikost kolečka (mm): 200 x 40