Kunststof dødslagshammer FibreBuzz®, meget hård med udskifteligt slaghoved 40, 320 mm

Art.-nr.: 44598
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 44598
EAN/GTIN 4010995445980
Producentnummer 44598
L-nummer L60070 101357
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Øger effektiviteten: Perfekt balance takket være optimal vægtfordeling, der giver effektiv håndtering.
  • Opfylder dine ønsker: Lang levetid og robust takket være glasfiberforstærket kunststof.
  • Din sundhed skånes: Tilbageslagssikkert hamring minimerer belastningen af led, sener og muskler.
  • Reducerer omkostningerne: Ved fejlslag beskytter den komplette kunststof-beklædning emnerne mod beskadigelse.
  • Letter håndteringen: Ekstremt godt greb og sikkert hold ved oliefedtede og våde hænder takket være det glidefaste greb.
  • Anvendelse: Til fin positionering og indføjning af emner.
    De hvide slaghoveder er perfekt egnede til metalbearbejdning, konstruktion af værktøjer og forme, montering- og afmonteringsarbejder inden for byggeri samt have- og parkanlæg.
  • Afbalanceret vægtfordeling
  • Holdbar og robust
  • Tilbageslagssikker hamring
  • Emne-beskyttelse i tilfælde af fejl
  • Optimal til fedtede/våde hænder
  • Fastgørelse på bæreline mulig
  • Netop på følsomme overflader er valget af den rigtige hammer afgørende for at undgå beskadigelser. Den tilbageslagssikre kunststofhammer muliggør doserede positionsslag og skåner de følsomme slagflader og kanter takket være et dæmpet anslag. Den specielle metalkuglefyldning i hammerhovedet sørger for, at du kan arbejde helt tilbageslagssikkert og skåne dine led med kunststofhammeren. Desuden har hammeren et glasfiberforstærket kunststofskaft af høj kvalitet, der ud over den lave vægt og grebets hule design er så robust, at det nærmest ikke kan ødelægges, hvilket garanterer en lang levetid. Det komplet kunststofbeklædte og glasfiberforstærkede skaft af polyamid sørger for en høj sikkerhed mod eventuelle skader, hvis f.eks. metaldele skulle komme i kontakt med de emner, der skal bearbejdes. Desuden garanterer den kraftige forbindelse mellem hammerhovedet og skaftet den højeste sikkerhed under arbejdet, hvorved du altid selv kan udskifte de splintfrie nylonhoveder. Gummibelægningen på det ergonomisk formede flerkomponentskæfte sørger for et sikkert og glidefast greb, der selv ved oliefedtede eller fugtige hænder garanterer et sikkert hold, når der udføres hammerslag. Derved skåner den ergonomiske udformning af grebet dine led under hver bevægelse. Den integrerede slagbeskyttelse i det specielle design beskytter samtidigt emnet samt hammeren mod beskadigelser.
  • GS-standard iht. DIN 5134

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Diameter Slaghoved (mm): 40
  • Total længd (mm): 320
  • Højde hammerhoved (mm): 120
  • Teknisk vægt (g): 730
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej