Martillo de cara blanda FibreBuzz® sin contragolpe, muy duro con cabezal intercambiable 40, 320 mm

Número de artículo: 44598
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 44598
EAN / GTIN 4010995445980
Número del fabricante 44598
Número L L60070 101357
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aumenta su eficiencia: Equilibrio prefecto gracias a la distribución óptima del peso para permitir una manipulación efectiva.
  • Cumple sus requisitos: Muy duradero y robusto, gracias a plástico reforzado con fibra de vidrio.
  • Protege su salud: El golpeo con el martillo sin retroceso minimiza la carga de las articulaciones, los tendones y los músculos.
  • Reduce sus gastos: En caso de impacto fallido, el recubrimiento integral de plástico protege las piezas de trabajo.
  • Facilita el manejo: Agarre perfecto, sujeción segura con manos húmedas o manchadas de aceite, gracias a su mango antideslizante.
  • Aplicación: Para posicionar con precisión y ensamblar piezas. Los cabezales blancos son ideales para trabajar metal, la construcción de herramientas y formas, trabajos de montaje y desmontaje en la industria de la construcción, así como la construcción de jardines y paisajes.
  • Distribución equilibrada del peso
  • Robusta y duradera
  • Martillado sin contragolpe
  • Protección de la pieza en caso de desviación del impacto
  • Óptimo para manos grasas/húmedas
  • Puede fijarse a una cuerda anticaídas
  • La elección del martillo correcto es decisiva especialmente en las superficies sensibles para evitar daños. El martillo de cara blanda sin contragolpe permite ejecutar golpes de posición de forma dosificada y protege las superficies de impacto y los bordes sensibles mediante una perfecta dinámica de impacto. El relleno especial de bolas metálicas en la cabeza de martillo impide el retroceso del martillo, protegiendo así las articulaciones. Además, el martillo está provisto de un mango de plástico y fibra óptica de alta calidad, que además de ser ligero, resulta prácticamente indestructible gracias al diseño hueco del mango, garantizando una larga vida útil. El mango de plástico de poliamida íntegramente recubierto y reforzado con fibra de vidrio ofrece una mayor seguridad ante daños potenciales, por ejemplo, al tocar piezas metálicas las piezas de trabajo. Además, la robusta unión de la cabeza del martillo y el mango garantiza la máxima seguridad al trabajar, y las cabezas de nylon que no se desastillan pueden sustituirse en todo momento. La goma del mango ergonómico fabricado con varios componentes, permite un agarre seguro y antideslizante, que garantiza una sujeción segura al golpear, incluso con manos húmedas o manchadas de aceite. El diseño ergonómico del mango protege además las articulaciones en cada movimiento. La protección contra impacto integrada en el diseño especial protege tanto la pieza de trabajo como el propio martillo.
  • GS estándar según DIN 5134

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Diámetro Cabezal (mm): 40
  • Longitud Total (mm): 320 mm
  • Altura de la cabeza del martillo (mm): 120 mm
  • Peso técnico (g): 730 g
  • con batería / batería recargable: No