Massette à embout plastique FibreBuzz® sans rebond, très dur avec embout de massette interchangeable 40, 320 mm

Réf.: 44598
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 44598
EAN / GTIN 4010995445980
Réf. fabricant 44598
Article hors catalogue L60070 101357
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Équilibre parfait grâce à une répartition optimale du poids, pour une manipulation efficace.
  • Répond à vos attentes: Robuste et durable grâce au plastique renforcé en fibres de verre.
  • Prend soin de votre santé: La frappe sans rebond réduit la sollicitation des articulations, des tendons et des muscles.
  • Réduit vos coûts: Le revêtement complet en plastique protège les pièces des dommages.
  • Facilite l'utilisation: Son manche antidérapant assure une prise en main sûre et très confortable même si vos mains sont humides ou grasses.
  • Application: Pour ajouter et positionner des pièces avec précision.
    Les embouts de massette blancs sont parfaitement adaptés pour le traitement du métal, la fabrication d'outillages et de moules, pour les travaux de pose et de dépose dans le secteur du bâtiment, ainsi que pour le jardinage et l'aménagement paysager.
  • Répartition équilibrée du poids
  • Durable et solide
  • Massettes sans rebond
  • Protection de la pièces en cas de coups manqués
  • Optimal pour les mains huileuses/mouillées
  • Fixation possible à une dragonne
  • En particulier sur les surfaces fragiles, le choix de la bonne massette est primordial afin d'éviter tout endommagement. La massette à embout plastique sans rebond permet des frappes positionnées et contrôlées et ménage les surfaces et les arêtes fragiles grâce à une frappe soutenue. Le remplissage spécial de la tête de marteau avec des billes de métal permet à la massette à embout plastique de réaliser un travail sans rebond qui ne sollicite pas les articulations. La massette se distingue en outre par son manche de haute qualité en plastique et fibres de verre qui, en plus de son faible poids dû au concept de manche creux, présente une robustesse presque incassable et assure ainsi une longue durée de vie. Le manche en plastique renforcé en fibres de verre complètement revêtu de polyamide assure une grande sécurité contre les éventuels dommages si des parties métalliques, par exemple, entrent en contact avec les pièces traitées. De plus, le raccord solide entre la tête de marteau et le manche assure une grande sécurité lors de l'utilisation de la massette, il est possible de changer les têtes en nylon anti-éclats à tout moment. Le revêtement en caoutchouc du manche à plusieurs composants de forme ergonomique est antidérapant et confortable, il assure une prise en main sûre lors de l'utilisation de la massette, même si vos mains sont humides ou grasses. La forme ergonomique du manche protège les articulations à chaque mouvement. La protection contre les coups, intégrée dans une conception spéciale, protège à la fois la pièce et la massette contre les dommages.
  • Norme GS conformément à DIN 5134

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Diamètre Embout de massette (mm): 40
  • Longueur totale (mm): 320 mm
  • Hauteur de tête de marteau (mm): 120 mm
  • Poids technique (g): 730 g
  • avec pile / accumulateur: Non