FibreBuzz® non-recul, foarte tare, cu cap de impact înlocuibil 40, 320 mm

Cod articol: 44598
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 44598
EAN / GTIN 4010995445980
Număr producător 44598
L-Număr L60070 101357
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Îți crește eficiența: Echilibru perfect datorită distribuției optime a greutății pentru o manevrare eficientă.
  • Răspunde nevoilor tale: Durabil și robust datorită plasticului ranforsat cu fibră de sticlă.
  • Protejează-ți sănătatea: Ciocănitul fără recul minimizează stresul asupra articulațiilor, tendoanelor și mușchilor.
  • Reduce costurile: În caz de defecțiune, învelișul complet din plastic protejează piesele de prelucrat împotriva deteriorării.
  • Facilitează manipularea: Extrem de grippy, prindere sigură pe mâini uleioase și umede datorită mânerului antialunecare.
  • Aplicaţie: Pentru poziționarea și îmbinarea pieselor de prelucrat contorizate.
    capetele de impact albe sunt ideale pentru prelucrarea metalelor, fabricarea sculelor și a mucegaiurilor, asamblarea și demontarea lucrărilor în industria construcțiilor, precum și grădinăritul și amenajarea teritoriului.
  • Distribuția echilibrată a greutății
  • Durabil și robust
  • Ciocănire fără recul
  • Protecția piesei de prelucrat în caz de defecțiuni
  • Ideal pentru mâini uleioase/umede
  • Poate fi atașată la o linie de siguranță
  • În special pe suprafețele sensibile, alegerea ciocanului potrivit este crucială pentru a evita deteriorarea. Ciocanul moale, fără recul, permite loviturile de poziție dozate și protejează suprafețele și marginile sensibile ale loviturii printr-un comportament bogat la impact. Umplerea specială cu bilă metalică din capul ciocanului ajută ciocanul moale să funcționeze complet fără recul și să acționeze delicat asupra articulațiilor. În plus, ciocanul impresionează prin mânerul său din fibră de sticlă din plastic de înaltă calitate, care, pe lângă greutatea redusă datorată designului cu mâner gol, are o robustețe aproape incasabilă și garantează astfel longevitatea. Mânerul din plastic ranforsat cu fibră de sticlă, realizat din poliamidă, asigură o mai mare siguranță împotriva eventualelor deteriorări, de exemplu dacă piesele metalice intră în contact cu piesele de prelucrat. În plus, conexiunea puternică dintre capul ciocanului și mâner asigură o siguranță maximă în timpul lucrului, prin care capetele de nailon fără cuie pot fi înlocuite independent în orice moment. Învelișul din cauciuc al mânerului multicomponent cu formă ergonomică asigură o prindere antiderapantă, care asigură o prindere sigură chiar și atunci când lovești cu mâinile uleioase sau umede. Designul ergonomic al mânerului protejează articulațiile în timpul fiecărei mișcări. Protecția la impact integrată în designul special protejează atât piesa de prelucrat, cât și ciocanul împotriva deteriorării.
  • Standard GS conform din 5134

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Diametrul capului de impact (mm): 40
  • Lungime totală (mm): 320 mm
  • Înălțimea capului ciocanului (mm): 120 mm
  • Greutate tehnică (g): 730 g
  • Cu baterie / baterie: Nr