Mitta-anturisarja 11

Tuote nro.: 445400 11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Osien määrä 11
Tuotetyyppi Mittausanturi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 445400 11
EAN / GTIN 4059192017156
Valmistajan numero 4429019

Kuvaus

Sopii:

Digitaalinen korkeudenmittauslaite GARANT HG1 nro 445355, Digimar 817 CLT nro 445375 ja Digimar 816 CLT nro 445325.

Sisältö:

Mittauskärjen pidike kuulamittauskärjille, varsi 6 mm: Nro 445410, koko T6/100
HM-levy ⌀ 15 mm: Nro 445412, koko 15
Sylinteri ⌀ 10 mm: Nro 445413, koko 10
HM-kartio ⌀ 30 mm: Nro 445414, koko 30
Syvyystyöntömitta ja kannatin (TMT120): Nro 445415, koko 120
Pidike M2 ja mittauskärki: Nro 445416, koko 2
Mittauskärjen pidike kuulamittauskärjille, varsi 8 mm: Nro 445410, koko T8
HM-kuula ⌀ 4 mm; 6 mm; 10/60 mm; 10/100 mm: Nro 445420, koot K4/30; K6/40; K10/60; K10/100

Toimituksen sisältö:

Muovikotelo.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript