Set di tastatori 11

Codice art.: 445400 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 11
Tipo di prodotto Sonda

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 445400 11
EAN / GTIN 4059192017156
Codice del produttore 4429019

Descrizione

Per:

Misuratori di altezze digitali GARANT HG1 n. art. 445355, Digimar 817 CLT n. art. 445375 e Digimar 816 CLT n. art. 445325.

Contenuto:

Portatastatore per tastatori a sfera con stelo da 6 mm: n. art. 445410 Dim. T6/100
Disco in HM ⌀ 15 mm: n. art. 445412 Dim. 15
Cilindro ⌀ 10 mm: n. art. 445413 Dim. 10
Cono in HM ⌀ 30 mm: n. art. 445414 Dim. 30
Tastatore per profondità incl. supporto (TMT120): n. art. 445415 Dim. 120
Supporto M2 incl. punta di contatto: n. art. 445416 Dim. 2
Portatastatore per tastatori a sfera con stelo da 8 mm: n. art. 445410 Dim. T8
Sfera in HM ⌀ 4 mm; 6 mm; 10/60 mm; 10/100 mm: n. art. 445420 Dim. K4/30; K6/40; K10/60; K10/100

Fornitura:

Inclusa custodia di plastica.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript