{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de piese | 11 buc. | |
| Denumirea producătorului | Messtasterset | |
| Ambalaj | Cutie din plastic | |
| Tip buton | Buton cu bilă; Buton cu disc de măsurare; Buton cu vârf; Buton cilindric | |
| Diametru disc de măsurare | 15 mm | |
| Diametru cilindru | 10 mm | |
| Diametru bilă de palpare D | 4 mm; 6 mm | |
| Tip produs | Palpator de măsurare | |
| Număr de piese | 11 buc. | |
| Racord filet | M2,5 | |
| Diametrul arborelui Ds | 6 mm; 8 mm | |
| Material | carbură; oțel | |
| Cuprins | set |
| Cod articol | 445400 11 | |
| EAN / GTIN | 4059192017156 | |
| Număr producător | 4429019 | |
| Producător/responsabil | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |