Digital højdemåler TESA-HITE MAGNA, Type: 400

Art.-nr.: 445240 400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 2.704,31 DKK /stk.
  • 2.495,72 DKK /stk.
  • 496,16 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: TESA Link Connector TLC
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 55
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 0 mm - 415 mm
Maks. anvendelsesområde 0 mm - 570 mm
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Taltrinværdi kan omstilles 0,001 / 0,005 / 0,01 mm
Fejlgrænse (L = målelængde i mm) 8 µm
Gentagelsespræcision (2 σ) < 3 µm
Metode til flytning af måleslæde manuelt
Interface TESA Link Connector TLC
Beskyttelsesklasse IP IP 55
Energiforsyning Akkudrevet; Med kabel
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Målekraft 1,5 ± 0,5 N
Måleværktøj digital
Testprotokol Producentens testrapport
Produkttype Højdemåler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 445240 400
EAN/GTIN 7630041143614
Producentnummer 00730082

Betegnelse

Udførelse:

Yderst præcise, meget robuste, manuelt justerbare højdemålere. Dynamisk emneaftastning med konstant samme målekraft. Enkel betjening gennem stort taldisplay og symboler til målefunktioner.
  • Patenteret magnetisk målesystem TESA Magna-μ til de mest krævende omgivelsesbetingelser.
  • Stor overskuelig skærm med talhøjde på 21 mm og intuitivt forståelige symboler. Farvedisplay og baggrundsbelysning giver en forbedret aflæsning.
  • Meget lang batterilevetid til netuafhængig måling.
  • Brugervenlig anvendelse takket være flersproget konteksthjælp i de aktive funktioner.
  • Markant hurtigere måling af vendepunkter (min., maks., ⌀) takket være patenteret Quickcenter Dynamic-teknologi.

Fordel:

Især velegnet til anvendelse i produktionsområder. Stor modstandsdygtighed over for faste og flydende urenheder. Panelets forside er IP65-beskyttet, målesystemet er IP55-beskyttet.

Funktion:

IP55: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Til måling af højde- og trinmål, diametre, boringsafstande og notbredder, etc.

Leveringsomfang:

Basisenhed med betjeningspult, måleindsatsholder, referencestykke, netkabel, standard måleindsats med hårdmetalkugle ⌀ 5 mm, strømforsyning 110 − 240 V, genopladeligt lithium-ion-akku. SCS-kalibreringsattest.

Specialtilbehør:

Diverse specialtilbehør kan leveres på forespørgsel. Målefølersæt nr. 445266 og nr. 445267, radiosender TLC-BLE nr. 498921, datakabel nr. 498918.

Bemærk:

Opbevar den originale emballage til sikker transport og rekalibrering af højdemåleren.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter