{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Grundplade | ja | |
| Grundpladens længde | 700 mm | |
| Grundpladens bredde | 180 mm | |
| diameter, søjler | 22 mm | |
| søjlehøjde | 250 mm | |
| diameter, tværarm | 16 mm | |
| længde, tværarm | 125 mm | |
| Diameter, pinoler | 22 mm | |
| Ligestilling mellem pinoldokkerne | 0,01 mm | |
| Højeste bredde, maks. | 450 mm | |
| Belastbarhed pr. par, maks. | 20 kg | |
| T-notbredde | 12 | |
| produkttype | koncentricitets- og planløbsmåler | |
| Højde i alt | 250 mm | |
| Vægt | 38 kg | |
| Standard | DIN 876/1 |
| Artikelnummer | 443000 150 | |
| EAN/GTIN | 4030234000305 | |
| Producentnummer | 1B1-0000-00200 | |
| Producent/ansvarlig person | mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 Neuhausen ob Eck, Deutschland, www.maederpressen.de |