Uređaj za ispitivanje koncentričnosti, bez mjernoga sata, visina vrha: 150mm

Artikl br.: 443000 150
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina vrha (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Bočno izjednačavanje, odnosno izjednačavanje visine konjića ±0,01 mm
Visina vrha 150 mm
Maksimalna širina vrha 450 mm
Pinole ⌀ 22 mm
⌀ stupa 22 mm
Visina stupa 250 mm
Poprečni krak ⌀ 16 mm
Duljina poprečnog kraka 125 mm
ukupna visina bez mjernog stativa 250 mm
Širina T-utora H7 12 mm
Duljina osnovne ploče 700 mm
Širina osnovne ploče 180 mm
maksimalna opteretivost po paru 20 kg
Težina 38 kg
Vrsta proizvoda Naprava za mjerenje kružnog i ravnog hoda

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 443000 150
EAN / GTIN 4030234000305
Proizvođač/odgovorna osoba mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 NEUHAUSEN OB ECK, Deutschland, www.maederpressen.de

Opis

Izvedba:

Mjerni stativ:
S preciznim podešavanjem i prihvatom 8 H7. Poprečnu ručicu moguće je namještati po visini i prema svim stranama.
Konjići:
pomični. Lijevi konjić s nepomičnim vrhom, desni konjić s pomičnim vrhom.
Mjerna klupa:
Precizno izbrušena, s 2 T utori. Za prihvat konjića (tolerancija H7), odnosno mjernog stativa.
Ravnina prema DIN 876/1.

Upotreba:

Za mjerenje koncentričnosti i ravnosti te za usporedno ispitivanje paralelnosti i promjera.

Opseg isporuke:

Mjerna klupa, mjerni stativ.
Rotirajući šiljak za tokarilice bez prizme.