Merilnik točnosti krožnega teka z brušeno merilno površino, Višina konic: 150mm

Št. art.: 443000 150
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina konic (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Osnovna plošča da
Dolžina osnovne plošče 700 mm
Širina osnovne plošče 180 mm
Premer stebra 22 mm
Višina stebra 250 mm
Premer prečne roke 16 mm
Dolžina prečne roke 125 mm
Premer pinole 22 mm
Enakost konjičkov 0,01 mm
Maksimalna razdalja med konicami 450 mm
Maksimalna obremenitev na par 20 kg
Širina T-utora 12
Vrsta izdelka merilnik natančnosti krožnega in planega teka
Celotna višina 250 mm
Masa 38 kg
Standard DIN 876/1

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 443000 150
EAN/GTIN 4030234000305
Številka proizvajalca 1B1-0000-00200
Proizvajalec/odgovorna oseba mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 Neuhausen ob Eck, Deutschland, www.maederpressen.de

Opis

Izvedba:

Merilno stojalo:
S fino nastavitvijo in vpenjalno izvrtino 8 H7. Prečna roka je poljubno nastavljiva po višini in na vseh straneh.
Konjički:
Premični. Levi konjiček z nepremično konico, desni konjiček s premično konico.
Merilna miza:
Natančno brušena, z 2 T-utoroma. Za vpenjanje konjičkov (tolerance H7) oz. merilnega stojala.
Ravnost po DIN 876/1.

Uporaba:

Za merjenje točnosti krožnega teka in ravnosti ter za primerjalno merjenje paralelnosti in premera.

Obseg dobave:

Merilna miza, merilno stojalo
Konjički brez prizem.