Přístroj pro kontrolu obvodové házivosti s broušenou měřicí plochou bez úchylkoměru, Výška hrotu: 150mm

Artiklové číslo: 443000 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška hrotu (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Základní deska ano
Délka základní desky 700 mm
Šířka základní desky 180 mm
Průměr sloupků 22 mm
Výška sloupku 250 mm
Průměr příčného ramena 16 mm
Délka příčného ramena 125 mm
Průměr pinol 22 mm
Stejnost koníků 0,01 mm
Šířka špičky max. 450 mm
Nosnost jednoho páru max. 20 kg
Šířka drážky T 12
Druh produktu Měřicí přístroj pro kontrolu obvodové házivosti a rovinnosti
Výška celková 250 mm
Hmotnost 38 kg
Norma DIN 876/1

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 443000 150
EAN / GTIN 4030234000305
Číslo výrobce 1B1-0000-00200
Výrobce/odpovědná osoba mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 Neuhausen ob Eck, Deutschland, www.maederpressen.de

Popis

Provedení:

Měřicí stativ:
S jemným nastavením upínacím otvorem 8 H7. Příčné rameno je možné libovolně nastavovat na výšku a do všech stran.
Koníky:
posuvné. Levý koník s pevnou špičkou, pravý koník s pohyblivou špičkou.
Měřicí stolice:
přesně broušená, se 2 drážkami ve tvaru T. Pro upínání koníků (tolerance H7), popř. měřicího stativu.
Rovinnost dle DIN 876/1.

Použití:

Pro měření obvodové a čelní házivosti a pro srovnávací zkoušky souběžnosti a průměrů.

Rozsah dodávky:

Měřicí stolice, měřicí stativ.
Koníky bez prizmat.