{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Placă de bază | da | |
| Lungime placă de bază | 700 mm | |
| Lăţime placă de bază | 180 mm | |
| Diametru coloană | 22 mm | |
| Înălţimea coloanei | 250 mm | |
| Diametrul brațului transversal | 16 mm | |
| Lungimea brațului transversal | 125 mm | |
| Diametru pinoli | 22 mm | |
| Egalitatea crampoanelor | 0,01 mm | |
| Lățime max. vârf | 450 mm | |
| Capacitate de încărcare pe pereche max. | 20 kg | |
| Lăţime canal în T | 12 | |
| Tip produs | Aparat de măsurare a concentricităţii şi a planeităţii | |
| Înălţimea totală | 250 mm | |
| Greutate | 38 kg | |
| Standard | DIN 876/1 |
| Cod articol | 443000 150 | |
| EAN / GTIN | 4030234000305 | |
| Număr producător | 1B1-0000-00200 | |
| Producător/responsabil | mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 Neuhausen ob Eck, Deutschland, www.maederpressen.de |