Universalmålestativ Med hydraulisk kraftspænding

Art.-nr.: 441950
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
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
Farve grå
Armene bevæger sig frit ja
Antal leddelte arme 2
Tilslutning holderskaft
Til måleure med skaft-⌀ 8 mm
Retning, tilslutning, holderskaft i siden
Magnetfod nej
Fod tilgængelig ja
Fodens bredde 60 mm
Fod, højde 250 mm
Aktionsradius 260 mm
Materiale Støbejern
Spændeskraftenergi hydraulisk
Stativtype søjlestativ
Produkttype målestativ

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 441950
EAN/GTIN 4029713287399
Producentnummer 0763150
Producent/ansvarlig person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Udførelse:

Fod bearbejdet på alle sider med slebne anlægsflader. Prismeunderside til at sætte an mod aksler og cylindriske emner. Overside med T-not til forskydning af målesøjlen. Stabilt stangsystem. Tværarm med finindstilling på holderen til måleur.
Med hydraulisk kraftspænding af ledsøjlen. Den ene hånd kan frit indstille måleuret. Alle led er fastspændte af det midterste hoved.

Anvendelse:

Til test af rundløbsnøjagtighed på værktøjsmaskiner og enhedereller til parallelmålinger på føringsflader.