Yleismittausjalusta hydraulinen teholukitus

Tuote nro.: 441950
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulottuma 260 mm
Jalan pituus 250 mm
Jalan leveys 60 mm
Tuotetyyppi Mittausjalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 441950
EAN / GTIN 4029713287399

Kuvaus

Malli:

Kauttaaltaan työstetty jalusta, hiotut tukipinnat. Prismakanta sopii akselien ja lieriönmuotoisten runkojen päälle. Yläpuolella T-ura mittauspylvään siirtämistä varten. Luja varsi. Poikkivarren mittakellonpitimessä hienosäätö.
Hydraulinen nivelvarren lukitus. Toinen käsi jää vapaaksi mittakellon asettamista varten. Keskuspää kiinnittää kaikki nivelet kiinteästi.

Käyttö:

Pyörintätarkistuksiin työstökoneissa ja kiinnittimissä tai ohjauspintojen yhdensuuntaisuuden mittaamiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin