Univerzální měřicí stativ s hydraulickým silovým upínáním

Artiklové číslo: 441950
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Šedá
Ramena volně pohyblivá ano
Počet kloubových ramen 2
Přípojka Upínací stopka
Pro úchylkoměry s ⌀ stopky 8 mm
Vyrovnání připojení, Upínací stopka Postranní
Magnetická noha ne
Stojan k dispozici ano
Šířka stojanu 60 mm
Výška stojanu 250 mm
Akční rádius 260 mm
Materiál Litina
Vytváření upínací síly Hydraulika
Typ stativu Pylväsjalusta
Druh produktu Měřicí stativ

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 441950
EAN / GTIN 4029713287399
Číslo výrobce 0763150
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

Všestranně opracovaná noha s broušenými dosedacími plochami. Spodní strana hranolů pro nasazení na hřídele a válcová tělesa. Horní strana s T-drážkou pro posunování měřicího sloupku. Stabilní sloupek. Příčné rameno s jemným nastavováním na držáku úchylkoměru.
S hydraulickým silovým upnutím kloubového sloupku. Jedna ruka zůstává volná pro seřízení číselníkového úchylkoměru. Všechny klouby se blokují jednou centrální hlavicí.

Použití:

Pro kontrolu házivosti na strojích a zařízeních nebo pro měření souběžnosti vodicích ploch.