Stand de măsurare universal cu mecanism hidraulic de blocare

Cod articol.: 441950
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
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
Culoarea gri
Brațele se pot mișca liber da
Numărul de brațe articulate 2
Racord Tijă de prindere
Pentru ceasuri comparatoare cu ⌀ cozii 8 mm
Conector de aliniere, Tijă de prindere Lateral
Picior magnetic nu
Picior sprijin existent da
Lăţime soclu 60 mm
Înălțime soclu 250 mm
Rază de acţiune 260 mm
Material Fontă
Generare forță de strângere hidraulic
Tip trepied Stativ tip coloană
Tip produs Stativ de măsurare

Identificare și clasificare

Cod articol 441950
EAN / GTIN 4029713287399
Număr producător 0763150
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

Soclu prelucrat pe toate părţile cu suprafeţe de aşezare rectificate. Partea inferioară a prismei în V, rectificată pentru aşezare pe arbori şi corpuri cilindrice. Parte superioară cu canal în T pentru deplasarea coloanei de măsurare. Tijă stabilă. Braţ transversal cu ajustare fină la nivelul suportului de montaj al comparatoarelor.
Cu mecanism hidraulic de blocare a coloanei articulate. O mână poate să rămână liberă pentru reglarea ceasului comparator. Toate articulaţiile se fixează rigid prin butonul central.

Aplicaţie:

Pentru controlul concentricităţii pe maşini-unelte şi dispozitive sau pentru controlul paralelismului la suprafeţele de ghidare.