Univerzalni mjerni stativ s hidrauličkim mahanizmom za stezanje

Artikl br.: 441950
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Istovar 260 mm
Duljina postolja 250 mm
Širina postolja 60 mm
Vrsta proizvoda Mjerni stativ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 441950
EAN / GTIN 4029713287399

Opis

Izvedba:

Postolje obrađeno sa svih strana, s brušenim nalijegajućim površinama. Prizmatično podnožje za postavljanje na vratila i cilindrična tijela. Gornji dio s T utorom za pomicanje mjernog polužja. Kruto polužje. Poprečna poluga s preciznim namještanjem na držaču mjernog sata.
S hidrauličkim stezanjem zglobova. Jedna ruka može ostati slobodna za podešavanje mjernog sata. Svi zglobovi se ukrućuju pomoću centralnog gumba.

Upotreba:

Za ispitivanje koncentričnosti na alatnim strojevima i uređajima ili za paralelna mjerenja pomoću vodilica (kliznih staza).