Univerzális mérőóra állvány erős hidraulikus szorítással

Cikkszám: 441950
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Kinyúlás 260 mm
    Talp hossza 250 mm
    Talp szélessége 60 mm
    Termék fajtája Mérőóra állvány

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 441950
    EAN / GTIN 4029713287399

    Leírás

    Kivitel:

    Minden oldalon megmunkált talp köszörült felfekvő felületekkel. Prizmás talp a tengelyekre és hengeres testekre történő felhelyezéshez. Felső oldal T-horonnyal a mérőoszlop eltolásához. Stabil rudazat. Keresztkar finombeállítással a mérőóra-tartón.
    A csuklós oszlop erős hidraulikus szorítással. Az egyik kéz szabadon maradhat a mérőóra beállításához. A központi fejjel az összes csukló megszorítható.

    Felhasználás:

    Körfutás-ellenőrzéshez szerszámgépeken és készülékeken vagy párhuzamossági mérésekhez vezetőfelületeken.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz