Udførelse:
OD-boringsmåledorne er mekaniske topunkts-sammenligningsmåleapparater til de højeste krav. Målebøsninger hærdede. Til boringer på 3 − 100 mm. Centreringen ved hjælp af målebøsningen forhindrer hældningsfejl og garanterer således maksimal nøjagtighed uafhængigt af brugeren. Søgning af vendepunkt bortfalder. Som visning kan måleure og my-måleure med skaft-⌀ 8 h6 anvendes.
- Gentagelsespræcision 1 µm.
- Robust und pålidelig.
- Minimal måletid med maksimal målesikkerhed.
- Gevindtilslutning dorn/holder M10×1.
Anvendelse:
Til boringer på 3 − 100 mm. Til kvalitetssikring i serieproduktion ved manuel og automatisk måling.
Leveringsomfang:
Måletylle med to radialt bevægelige, 180° forskudte HM-følerbolte.
Specialtilbehør:
My-måleur nr.
434674, induktivt my-måleur nr.
434671, måleur med venstregående skala
434807, str. 10, digitalt måleur
434322, måledornsholder nr.
435160, indstillingsringe nr.
484030. Måledybdeforlængere, vinkelstykker og dybdeanslag på forespørgsel.
Bemærk:
Ved bestilling skal
desuden angives de præcise boringstolerancer, f.eks.:
nr.
435154 str. 6−12
10H7,nr.
435154 str. 6−12
10 + 0,15 / − 0,01,nr.
435154 str. 6−12
9,990 / 10,15. Ved anvendelse af my-måleure skal der desuden anvendes en forlænger nr.
434920 str. 10 eller måleføler nr.
434900 str. 16.
- Måledorne til store boringer (op til ⌀ 500), indstik og noter samt 3-punkts-udførelser fås på forespørgsel.
- Toleranceområde 10 µm eller finpasning kvalitet 5 og finere på forespørgsel.
- Måleområde > 0,2 mm fås på forespørgsel.
- Der fås også målekontakter med større radius samt i rubin, keramik og med DLC-belægning.