• Vores lager holder lukket fredag den 01. maj 2026 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Måledornsholder OD, Holderlængde: 50mm

Art.-nr.: 435160 50
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Holderlængde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindtilslutning, dorn/holder M10×1
Stang-⌀ 12 mm
Holderlængde 50 mm
Produkttype Måledornsholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 435160 50
EAN/GTIN 2050001041555
Producentnummer 32000072
Producent/ansvarlig person Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Betegnelse

Udførelse:

OD-apparatholder med gevindtilslutning M10×1. Til direkte tilslutning til alle OD-måledorne, rør-⌀ 12 mm.

Bemærk:

Holdere til elektriske følere og i en forstærket version (rør-⌀ 18 mm) samt holdere med tilbagetrækning for at aflaste målekontakterne fås på forespørgsel.