{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Husdiameter | 57 mm | |
| Måleur-diameter | 58 mm | |
| Emballage | kasse / Æske / Boks | |
| Materiale, hus | metal | |
| Display | analog | |
| Måleområde min. | 0 mm | |
| Måleområde maks. | 10 mm | |
| Målekraft min. | 0,7 N | |
| Målekraft maks. | 1,4 N | |
| Fejlgrænse | 0,015 mm | |
| Måleafvigelse MPE | 15 µm | |
| Måleafvigelse | 15 µm | |
| Spændeakseldiameter | 8 mm | |
| Spændeakseltolerence | h6 | |
| Sondepindel-diameter | 4 mm | |
| Standard | fabriksstandard | |
| Egenskab, måleur | stødsikkert | |
| Skalainddelingsværdi | 0,01 mm | |
| Aflæsning pr. viseromdrejning | 1 mm | |
| Aflæsning af enhed | millimeter | |
| Aflæsning, millimeter | 0,01 mm | |
| Indhold | enkelt del | |
| Kan kalibreres | ja | |
| Produkttype | måleur |
| Artikelnummer | 434807 10 | |
| EAN/GTIN | 4031452160758 | |
| Producentnummer | 16075 | |
| Producent/ansvarlig person | KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de |