.4 hp 6″ (152 mm) forlængerslibemaskine

Art.-nr.: 43515
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
Artikelnummer 43515
EAN/GTIN 0616026435155
Producentnummer 43515
Producent/ansvarlig person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Dynabrade 0,4 hp (298 W) vinkelsliber med forlængede aksler på 3″ (76 mm), så man kan nå ind på steder, der tidligere var utilgængelige! Disse værktøjer gør det muligt at udføre effektiv efterbearbejdning i dybe riller i emner og i vanskeligt tilgængelige områder!
  • Ideel til hurtig materialefjernelse, afgratning, fjernelse af overskydende materiale, forberedelse af overflader, rengøring, efterbehandling og polering. Modellerne kan udstyres med karbidbor, slibesten, monterede slibeskiver og støbte slibemidler.
  • Akseldiameteren på kun (3/4″) 19 mm passer ind i selv de snævreste steder!
  • Den regulatorstyrede motor opretholder hastigheden under belastning.
  • Ergonomisk værktøjshus med behageligt soft-touch-greb. Gashåndtaget med sikkerhedslås forhindrer utilsigtet start.

Egenskab:

  • Vakuumtype: [Ikke-vakuum]
  • HP: 0,4 hk
  • Maks. RPM: 25000
  • Udstødningstype: Bag
  • Gevind til luftindtag: 1/4″ NPT
  • Højde (mm): 43 mm
  • Længde (mm): 356 mm
  • Bredde (mm): 152 mm
  • Vægt (kg): 0,77 kg