Polizor cu matriță de extensie de 6″ (152 mm), 0,4 hp

Cod articol.: 43515
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 43515
EAN / GTIN 0616026435155
Număr producător 43515
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Polizor cu ax rotativ Dynabrade de 0,4 hp (298 W), cu arbori prelungiți de 3″ (76 mm) pentru a ajunge în zone care înainte erau inaccesibile! Aceste unelte permit o finisare eficientă în canalele adânci ale pieselor și în pasajele dificile!
  • Ideal pentru îndepărtarea rapidă a materialului, debavurare, îndepărtarea bavurilor, pregătirea suprafețelor, curățare, finisare și lustruire. Modelele sunt compatibile cu freze din carbură, pietre abrazive, discuri montate și materiale abrazive turnate, disponibile opțional.
  • Diametrul arborelui de doar (3/4″) 19 mm permite introducerea acestuia chiar și în cele mai înguste spații!
  • Motorul controlat de guvernator menține viteza sub sarcină.
  • Carcasă ergonomică pentru scule, cu mâner confortabil, cu suprafață moale la atingere. Maneta de accelerație cu blocare de siguranță împiedică pornirea accidentală.

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Fără vid]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 25000
  • Tipul sistemului de evacuare: Spate
  • Filetul de admisie a aerului: 1/4″ NPT
  • Înălțime (mm): 43 mm
  • Lungime (mm): 356 mm
  • Lățime (mm): 152 mm
  • Greutate (kg): 0,77 kg

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături

Disponibilitate