• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

.4 hp 6″ (152 mm) Verlängerungs-Stabschleifer

Artikel-Nr.: 43515
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.127,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 43515
EAN / GTIN 0616026435155
Herstellernummer 43515
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dynabrade-Stabschleifer mit 0,4 hp (298 W) Leistung und verlängerten Wellen von 3″ (76 mm), um auch bisher unzugängliche Stellen zu erreichen! Diese Werkzeuge ermöglichen eine effiziente Endbearbeitung in tiefen Werkstückkanälen und schwer zugänglichen Stellen!
  • Ideal zum schnellen Materialabtrag, Entgraten, Entgraten von Gusskanten, Vorbereiten von Oberflächen, Reinigen, Veredeln und Polieren. Die Modelle sind für optionale Hartmetallfräser, Schleifsteine, Schleifscheiben und geformte Schleifmittel geeignet.
  • Mit einem Wellendurchmesser von nur (3/4″) 19 mm passt er selbst in die engsten Stellen!
  • Der regelgesteuerte Motor hält die Drehzahl unter Last aufrecht.
  • Ergonomisches Werkzeuggehäuse mit komfortablem Soft-Touch-Griff. Der mit einer Sicherheitsverriegelung ausgestattete Gashebel verhindert ein versehentliches Anlaufen.

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 25000
  • Abgassystemtyp: Hinten
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Höhe (mm): 43 mm
  • Länge (mm): 356 mm
  • Breite (mm): 152 mm
  • Gewicht (kg): 0,77 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb