Amoladora de mano con extensión de 6″ (152 mm) y 0,4 hp

Número de artículo: 43515
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 43515
EAN / GTIN 0616026435155
Número del fabricante 43515
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • Amoladora de mano Dynabrade de 0,4 hp (298 W), con ejes alargados de 3″ (76 mm) para llegar a zonas antes inaccesibles. ¡Estas herramientas permiten un acabado eficaz en canales profundos de las piezas y en pasos difíciles!
  • Ideal para el desbaste rápido, el desbarbado, la eliminación de rebabas, la preparación de superficies, la limpieza, el acabado y el pulido. Estos modelos admiten fresas de carburo, piedras abrasivas, discos montados y abrasivos moldeados opcionales.
  • ¡El diámetro del eje, de tan solo (3/4″) 19 mm, permite acceder a los espacios más estrechos!
  • El motor controlado por regulador mantiene la velocidad bajo carga.
  • Carcasa ergonómica para herramientas con un cómodo agarre de tacto suave. La palanca del acelerador con bloqueo de seguridad evita el arranque accidental.

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • HP: 0,4 hp
  • Máx. RPM: 25000
  • Tipo de escape: Trasero
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Altura (mm): 43 mm
  • Longitud (mm): 356 mm
  • Ancho (mm): 152 mm
  • Peso (kg): 0,77 kg