Meuleuse d’angle à rallonge de 6″ (152 mm), 0,4 hp

Réf.: 43515
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 43515
EAN / GTIN 0616026435155
Réf. fabricant 43515
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Meuleuse d’angle Dynabrade de 0,4 hp (298 W), équipée d’arbres prolongés de 3″ (76 mm) pour atteindre des zones auparavant inaccessibles ! Ces outils permettent une finition efficace dans les rainures profondes des pièces et les passages difficiles !
  • Idéal pour l’enlèvement rapide de matière, l’ébavurage, l’élimination des bavures, la préparation des surfaces, le nettoyage, la finition et le polissage. Ces modèles sont compatibles avec des fraises en carbure, des pierres abrasives, des meules montées et des abrasifs moulés (en option).
  • Avec un diamètre d’arbre de seulement (3/4″) 19 mm, il s’adapte aux espaces les plus étroits !
  • Le moteur à régulateur maintient la vitesse en charge.
  • Boîtier d’outil ergonomique doté d’une poignée confortable au toucher doux. Le levier d’accélérateur équipé d’un dispositif de verrouillage de sécurité empêche tout démarrage accidentel.

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. tr/min: 25000
  • Type d’échappement: Arrière
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Hauteur (mm): 43 mm
  • Longueur (mm): 356 mm
  • Largeur (mm): 152 mm
  • Poids (kg): 0,77 kg