{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal værktøjer | 5 stk. | |
| Producentbetegnelse | Innenspannschraube Set 5-teilig | |
| Skruehovedform | sekskant | |
| Hovedets udvendige diameter e | 17 mm | |
| Hovedhøjde k | 5 mm | |
| Med krave | nej; ja | |
| Gevindstørrelse d1 | M14×1,5 | |
| Gevindlængde b | 12 mm | |
| Drevprofil | indvendig sekskant | |
| Skruenøglens bredde | metrisk | |
| Nøglebredde s | 17 mm | |
| Gevindstigning | 1,5 mm | |
| Hul-diameter | 10 mm; 10 mm | |
| Rustfrit stål kvalitet | A2 | |
| Overflade | blank | |
| Skaftudførelse | Teilgewinde; Teilgewinde | |
| Materialenummer | 1.4301/1.4305 | |
| Indhold | set | |
| Produkttype | skrue, uspecificeret | |
| Gevindtype | metrisk ISO-fingevind | |
| Gennemboret | ja; ja | |
| Indhold | 5 stk. | |
| Materiale | specialstål |
| Artikelnummer | 434825 10 | |
| EAN/GTIN | 4045197606259 | |
| Producentnummer | 434825 10 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |