Indvendig spændeskrue sæt med 5 dele 8 mm

Art.-nr.: 434825 8
Sæt pris 5 styk (DKK 37,85 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevind M M12×1,5
Gevind, højde, H2 12 mm
Spænde-⌀ 8 mm
Nøglevidde W 15 mm
Skruehoved, sekskant, højde H1 5 mm
Produkttype Indvendig spændeskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 434825 8
EAN/GTIN 4045197606242

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Indvendig spændeskrue fremstillet af rustfrit stål (1.4301/1.4305).
  • Innovativ løsning til hurtig og nem fastgørelse af cylindriske komponenter (f.eks. måleure, runde stænger eller rørprofiler).
  • Ved at løsne eller spænde det indvendige skydelære kan sådanne komponenter nemt spændes og løsnes igen.
  • Takket være den cylindriske boring i den indvendige spændskrue kan den spændte komponents udhængslængde varieres trinløst.

Funktion:

Den indvendige spændeskrue skrues fast i en vilkårlig anordning med et enkelt metrisk gevind, indtil hovedet af den indvendige spændeskrue hviler mod anordningens plane overflade. Hvis skruen spændes yderligere, forskydes den indvendige spændeskrues gevind og gevindet i anordningen mod hinanden. På grund af den særlige konstruktion af den indvendige spændeskrue strækkes denne derved kun lidt og fuldstændig reversibelt. Denne lille strækning er tilstrækkelig til at nedsætte den indvendige spændeskrues diameter så meget, at komponenter, som ligger indvendigt, spændes jævnt og centrisk. Den indvendige spændeskrues diameter kan i den forbindelse, ligesom det resulterende tryk, påvirkes konstruktivt. Der opnås trækkræfter op til 2000 N.

Anvendelse:

  • Måleteknik: Hurtig og enkel opspænding af måleure i måleinstrumenter.
  • Maskinkonstruktion: Spændeanordninger til cylindriske genstande.
  • Sensorteknik: Monteringsløsning i plan med overfladen.

Leveringsomfang:

Sæt bestående af 5 spændeskruer.