• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Şuruburi de strângere interioare, set de 5 bucăţi, ⌀ de prindere: 10mm

Cod articol.: 434825 10
Reducere
27,58 €
Setați prețul 5 bucăți (4,56 € / 1 buc.)
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere (mm) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Innenspannschraube
Denumirea producătorului Innenspannschraube Set 5-teilig
Forma capului filetat hexagon
Înălțime cap k 5 mm
Dimensiunea filetului d1 M14×1,5
Lungimea filetului b 12 mm
Profil de antrenare Hexagon exterior
Diametrul găurii d 10 mm
Oțel inoxidabil de calitate A2
Tip produs Șurub nespecificat
Tip de filet Filet standard metric ISO
Străpuns da
Cuprins 5 buc.
Material oţel superior

Identificare și clasificare

Cod articol 434825 10
EAN / GTIN 4045197606259
Număr producător 434825 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Descriere:

  • şurub de strângere interior fabricat din oțel inoxidabil (1,4301/1,4305).
  • Şurubul de strângere interior este o soluţie inovatoare pentru fixarea rapidă şi simplă a componentelor cilindrice, cum ar fi ceasurile comparatoare, barele rotunde sau profilurile de ţeavă.
  • Prin simpla desfacere sau strângere a şurubului de strângere interior se pot fixa sau slăbi cu uşurinţă componentele prinse.
  • Gaura cilindrică din şurubul de strângere interior permite obţinerea, fără trepte, a diferite lungimi în consolă ale componentei fixate.

Funcţionare:

Şurubul de strângere interioară este înşurubat în orice aparat care prezintă filet metric simplu până când capul şurubului este coplanar cu suprafaţa aparatului. La strângerea excesivă a şurubului, filetul şurubului de strângere interior şi filetul aparatului se vor deplasa unul spre celălalt. Datorită construcţiei speciale a şurubului de strângere interior, şurubul se dilată foarte puţin şi complet reversibil. Această uşoară dilatare este suficientă pentru ca diametrul şurubului de strângere interioară să se micşoreze atât de mult, încât componentele amplasate în interior să fie fixate uniform şi centric. Diametrul şurubului de strângere interior poate fi influenţat constructiv, ca şi compresiunea formată. Se ating forţe de tragere de până la 2000 N.

Aplicaţie:

  • Tehnică de măsurare: fixarea rapidă şi simplă a ceasurilor comparatoare în aparatele de măsurare.
  • Construcţia de maşini: element de prindere pentru obiecte cilindrice.
  • Tehnica de detectare: soluţie de fixare coplanară cu suprafaţa aparatului.

Livrare:

Set alcătuit din 5 şuruburi de strângere.