• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Vnitřní upínací šroub 5dílná sada, Upínací ⌀: 10mm

Artiklové číslo: 434825 10
Sleva
690,00 CZK
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 114,00 / 1 ks)
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Upínací ⌀ (mm) Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Innenspannschraube
Označení výrobce Innenspannschraube Set 5-teilig
Tvar hlavy šroubů šestihran
Výška hlavy k 5 mm
Rozměr závitu d1 M14×1,5
Délka závitu b 12 mm
Profil pohonu Vnější šestihran
Průměr otvoru d 10 mm
Druh nerezové oceli A2
Druh produktu Nespecifikovaný šroub
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Provrtané ano
Obsah 5 ks
Materiál ušlechtilá ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434825 10
EAN / GTIN 4045197606259
Číslo výrobce 434825 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Popis:

  • Vnitřní upínací šroub z nerezové oceli (1.4301/1.4305).
  • Inovativní řešení pro rychlé a jednoduché upnutí válcových konstrukčních dílů (např. úchylkoměry, kulatiny nebo trubkové profily).
  • Jednoduchým uvolněním nebo utažením vnitřního mikrometru můžete tyto součásti snadno upnout a znovu uvolnit.
  • Díky válcovému otvoru ve vnitřním upínacím šroubu můžete plynule měnit délku vyložení upnuté součásti.

Funkce:

Vnitřní upínací šroub se zašroubuje do libovolného přípravku s jednoduchým metrickým závitem, dokud hlava vnitřního upínacího šroubu nedosedne na plochu přípravku. Při dalším mírném utažení šroubu nyní dojde k vzájemnému posunutí závitu vnitřního upínacího šroubu a závitu v přípravku. Z důvodu speciální konstrukce vnitřního upínacího šroubu dojde nyní k jeho nepatrnému a zcela vratnému roztažení. Toto mírné roztažení postačí ke zmenšení průměruvnitřního upínacího šroubu do té míry, že budou moci být konstrukční díly uvnitř rovnoměrně a středově upnuty. Průměr vnitřního upínacího šroubu lze přitom, stejně jako vznikající tlak, konstrukčně ovlivnit. Lze přitom dosáhnout tažných sil do 2000 N.

Použití:

  • Měřicí technika: rychlé a jednoduché upínání úchylkoměrů do měřicích zařízení
  • Strojírenství: upínací prostředky pro válcové předměty
  • Technika senzorů: rovinné plošné řešení upevňování.

Rozsah dodávky:

Sada, skládající se z 5 upínacích šroubů.