Śruby do mocowania wewnętrznego, zestaw 5-elementowy, ⌀ zaciskania: 10mm

Nr art.: 434825 10
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 139,81 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zaciskania (mm) Ustaw cenę 5 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Innenspannschraube
Oznaczenie producenta Innenspannschraube Set 5-teilig
Kształt łba śruby 6-kąt
wysokość łba k 5 mm
Rozmiar gwintu d1 M14×1,5
Długość gwintu b 12 mm
Profil czopu lub gniazda wejściowego 6-kąt zewnętrzny
Średnica otworu d 10 mm
Rodzaj stali szlachetnej A2
Rodzaj produktu Śruba nieokreślona
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Przewiercony tak
Zawartość 5 szt.
Materiał stal stopowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434825 10
EAN / GTIN 4045197606259
Numer producenta 434825 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Opis:

  • Śruba do mocowania wewnętrznego ze stali nierdzewnej (1.4301/1.4305).
  • Innowacyjne rozwiązania do szybkiego i łatwego mocowania przedmiotów walcowych (np. czujników zegarowych, wałeczków okrągłych albo profili rurowych).
  • Przedmioty te mogą być łatwo mocowane i ponownie luzowane po prostu przez odkręcanie albo dokręcanie śruby mocujące.
  • Walcowy otwór w śrubie pozwala na płynną regulację wysięgu mocowanego przedmiotu.

Funkcja:

Śrubę do mocowania wewnętrznego wkręca się w dowolny przyrząd ze zwykłym gwintem metrycznym, aż łeb śruby przylgnie do płaskiej powierzchni przyrządu. Przy dalszym dokręcaniu śruby następuje przesuwanie się gwintu śruby i gwintu w przyrządzie. Specjalna konstrukcja śruby do mocowania wewnętrznego powoduje, że ulega ona przy tym nieznacznemu i całkowicie odwracalnemu wydłużeniu. To niewielkie wydłużenie wystarcza do takiego zmniejszenia średnicy śruby, aby spowodować równomierne i centryczne zamocowanie znajdującego się w niej przedmiotu. Na średnicę śruby i powstający nacisk można wpływać przez odpowiednie środki konstrukcyjne. Osiąga się siły rozciągające do 2000 N.

Zastosowanie:

  • technika pomiarowa: szybkie i łatwe mocowanie czujników zegarowych w przyrządach pomiarowych
  • budowa maszyn: przyrząd do mocowania przedmiotów walcowych
  • sensory: mocowanie na powierzchniach płaskich.

W dostawie:

Zestaw składający się z 5 śrub mocujących.