{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 878 | |
mätområde | 10 mm | |
skalvärde | 0,01 mm | |
avläsning 1 varv av visaren | 1 mm | |
Mätavvikelse MPE (mätområde) | 15 µm | |
mätkraft | 0,7 N - 1,5 N | |
Mätteknik | analog | |
Höljes-⌀ | 58 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | mätklocka |
Artikelnummer | 432120 10/58 | |
EAN/GTIN | 2050001037794 | |
Tillverkarens nummer | 4311000 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mätur stötskyddad 10/58 mm
på begäran
I lager
6 styck i lager
959,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 878 styck i lager
325,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 908 styck i lager
422,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
635,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
avläsning 1 varv av visaren | 1 | 1 | 1 | 1 |
Höljes-⌀ | 58 | 58 | 58 | 58 |
mätområde | 10 | 10 | 10 | 10 |
mätkraft | 0,7 ;1,5 | 0,4 ;1,4 | 0,7 ;1,5 | 0,7 ;1,5 |
Norm | DIN 878 | DIN 878 | DIN 878 | DIN 878 |
Mätteknik | analog | analog | analog | analog |
Mätavvikelse MPE (mätområde) | 15 | 15 | 15 | 15 |