{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Norma | DIN 878 | |
| Faixa de medição | 10 mm | |
| Valor de escala | 0,01 mm | |
| Leitura por rotação do ponteiro | 1 mm | |
| Desvio de medição MPE (faixa de medição) | 15 µm | |
| Força de medição | 0,7 N - 1,5 N | |
| Tecnologia de medição | analógico | |
| ⌀ da caixa | 58 mm | |
| embalagem | caixa estável | |
| Tipo de produto | Comparador |
| Número do artigo | 432120 10/58 | |
| EAN/GTIN | 2050001037794 | |
| Número do fabricante | 4311000 | |
| Fabricante/responsável | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |